Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 186 mm, 80, KA 175, KA 186/E

Artikelnummer: Z00184485
EAN: 3165140171441
Herstellernummer: 2608605660
Bosch Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 186 mm, 80, KA 175, KA 186/E
Inkl. Steuern: 2,77 € VE 10 Stück Netto 2,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 80, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern KA 175, KA 186/E von Black und Decker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 93
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Mit Löchern true
Für Exzenterschleifer false
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Dreieckschleifer false
Abmessung Breite 100 Millimeter
Abmessung Länge 212 Millimeter
Korngröße 80
Volumen 0.339 Kubikdezimeter
Blattabmessung mm 93x186
Breite (mm) 186
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen