Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 186 mm, 180, KA 175, KA 186/E

Artikelnummer: Z00184488
EAN: 3165140171472
Herstellernummer: 2608605663
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, 93 x 186 mm, 180, KA 175, KA 186/E
Inkl. Steuern: 6,59 € VE 10 Stück Netto 5,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, mit Klettsystem, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 186 mm, Körnung 180, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, mit Klettsystem für schnellen Blattwechsel, mit Absauglöchern für interne Staubabsaugung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu Schwingschleifern KA 175, KA 186/E von Black und Decker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.273
Mit Löchern true
Breite (mm) 186
Abmessung Länge (mm) 219
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 104
Blattabmessung mm 93x186
Länge 93
Korngröße 180
Körnung 180
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen