Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Schleifblatt C430, 93 x 230 mm, 40, ungelocht, gespannt, 10er-Pack

Artikelnummer
Z00184400
EAN
3165140170673
Herstellernummer
2 608 605 583
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 5 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00184400
EAN
3165140170673
Herstellernummer
2 608 605 583
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite104 Millimeter
Abmessung Höhe17 Millimeter
Abmessung Länge258 Millimeter
Blattabmessung93x230
Blattabmessung, Breite93
Blattabmessung, Länge230
Breite93
Bruttogewicht0,150 Kilogramm
Durchmesser-
Einsatzbereichtrocken
Für Dreieckschleiferfalse
Für Exzenterschleiferfalse
Herkunftsland999
Höhe17 Millimeter
KornartKorund
Korngröße40
Körnung40
Länge230
MaterialanwendungHolz
Mit Löchernfalse
Nettogewicht0,157 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC9S
SOL Date01.07.2015
Spartenbezeichnung74
Spezifikation93 x 230 mm, 40
Streuartsonstige
Unterlagesonstige
Volumen0,456 Millimeter
Zolltarifnummer68052000
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 40, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu gängigen Schwingschleifern
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente