Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93x230 mm, 120

Artikelnummer: Z00186022
EAN: 3165140161305
Herstellernummer: 2608605313
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 93x230 mm, 120
UVP: 3,93 €   - Sie sparen 52%
Inkl. Steuern: 1,88 € VE 1 Packung Netto 1,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu gängigen Schwingschleifern

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.270
Mit Löchern false
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 93x230
Korngröße 120
Kornart Korund
Länge (mm) 93
Körnung 120
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen