Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115x280 mm,120

Artikelnummer: Z00186802
EAN: 3165140161428
Herstellernummer: 2608605325
Schleifblatt-Set Expert for Wood, 10-teilig, ungelocht, gespannt, 115x280 mm,120
UVP: 5,49 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 2,48 € VE 1 Paket Netto 2,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set Expert for Wood für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 120, leistungsstarkes, fertig zugeschnittenes Schleifblatt, ohne Klettsystem für Spannbügelbefestigung, geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Körnung 120
Korngröße 120
Unterlage sonstige
Abmessung Breite 128 Millimeter
Blattabmessung mm 115x280
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Product Type Zubehör
Streuart sonstige
Abmessung Länge 308 Millimeter
Volumen 0.710 Kubikdezimeter
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Materialanwendung Holz
Kornart Korund
Länge 115 Millimeter
Breite (mm) 280
Für Exzenterschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen