Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 125 mm, 80 - 240

Artikelnummer: ZL0000261
EAN: 3165140416153
Herstellernummer: 2607019497
Bosch
Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, 125 mm, 80 - 240
UVP: 15,05 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 9,26 € VE 25 Stück Netto 7,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Exzenterschleifer, 25-teilig, DIY, ungelocht, mit Klettsystem, Durchmesser: 125 mm, 5 Stück Körnung 80, 10 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240, passgenaues Universal-Schleifblatt mit Kletthaftsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel, passend zu Exzenterschleifern der meisten Elektrowerkzeugmarken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.234
Mit Löchern false
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 130 x 130 x 25
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 125
Abbildung ähnlich nein
Korngröße 80
Kornart sonstige
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer true
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen