Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 40

Artikelnummer: Z00187510
EAN: 3165140161664
Herstellernummer: 2608605349
Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 40
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 10 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung: 93 x 230 mm, Körnung 40, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Versandeinheit: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Kornart sonstige
Für Dreieckschleifer false
Körnung 40
Materialanwendung Holz
Breite (mm) 230
Volumen 0.326 Kubikdezimeter
Korngröße 40
Für Exzenterschleifer false
Blattabmessung mm 93x230
Abmessung Länge 272 Millimeter
Abmessung Breite 100 Millimeter
Länge 93
Streuart sonstige
Unterlage sonstige
Mit Löchern true
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen