Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 80

Artikelnummer: Z00187512
EAN: 3165140161688
Herstellernummer: 2608605351
Bosch
Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 80
Inkl. Steuern: 1,63 € VE 10 Stück Netto 1,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, 8 Löcher, gespannt, Blattabmessung: 93 x 230 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu Schwingschleifer von Bosch, Atlas Copco, Black und Decker, Einhell, Festo/Festool, Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Versandeinheit: 5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.353
Mit Löchern true
Breite (mm) 230
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 269
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 101
Blattabmessung mm 93x230
Länge 93
Korngröße 80
Kornart sonstige
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen