Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 93 x 230 mm, 60

Artikelnummer: Z00184501
EAN: 3165140171793
Herstellernummer: 2608605695
Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 93 x 230 mm, 60
Inkl. Steuern: 4,84 € VE 10 Stück Netto 4,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung: 60, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu allen gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.362
Mit Löchern false
Breite (mm) 230
Abmessung Länge (mm) 273
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 102
Blattabmessung mm 93x230
Länge 93
Korngröße 60
Körnung 60
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen