Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 93 x 230 mm, 80

Artikelnummer: Z00184502
EAN: 3165140171809
Herstellernummer: 2608605696
Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 93 x 230 mm, 80
Inkl. Steuern: 1,21 € VE 10 Stück Netto 1,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung: 80, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu allen gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.355
Mit Löchern false
Breite (mm) 230
Abmessung Länge (mm) 270
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 101
Blattabmessung mm 93x230
Länge 93
Korngröße 80
Körnung 80
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen