• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 60, 80,100

3 Stück pro Packung

UVP: 10,25 € 5,09 € Netto 4,28 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 93 mm, 60, 6 Löcher, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 5,07 € 2,52 € Netto 2,12 €

Bosch Schleifblätter PWR, 180 mm, 120

5 Stück pro Paket

10,00 € Netto 8,40 €
- 52%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 3-teilig, 75 x 533 mm, 220

3 Stück pro Packung

UVP: 9,69 € 4,65 € Netto 3,91 €
- 50%

Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 €
- 53%

Bosch Schleifband-Set X440, Best for Wood and Paint, 10-teilig, 75 x 533 mm, 150

10 Stück pro Packung

UVP: 25,72 € 12,00 € Netto 10,08 €

Bosch Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 93 x 230 mm, 240

Artikelnummer:  
Z00184503 
EAN:  
3165140171830 
Herstellernummer:  
2608605699 
Marke:  
Bosch 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
10 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

1,18 €

Netto 0,99 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 102 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 272 Millimeter
Blattabmessung mm 93x230
Breite (mm) 230
Für Dreieckschleifer false
Für Exzenterschleifer false
Korngröße 240
Körnung 240
Länge 93
Materialanwendung Holz
Mit Löchern false
Volumen 0.277 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung: 240, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu allen gängigen Schwingschleifern
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben