Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 115 x 280 mm, 80

Artikelnummer: Z00187516
EAN: 3165140161831
Herstellernummer: 2608605366
Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, ungelocht, 115 x 280 mm, 80
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 10 Stück Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung 80, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Streuart sonstige
Materialanwendung Holz
Mit Löchern false
Blattabmessung mm 115x280
Korngröße 80
Volumen 0.484 Kubikdezimeter
Länge 115
Abmessung Breite 120 Millimeter
Körnung 80
Einsatzbereich trocken
Abmessung Höhe 13 Millimeter
Für Dreieckschleifer false
Breite (mm) 280
Für Exzenterschleifer false
Unterlage sonstige
Kornart sonstige
Abmessung Länge 310 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen