Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, 115x280 mm, 60, 80, 120, 240

Artikelnummer: Z00187517
EAN: 3165140161855
Herstellernummer: 2608605368
Schleifblatt-Set Professional for Wood, 10-teilig, 115x280 mm, 60, 80, 120, 240
Inkl. Steuern: 1,62 € VE 10 Stück Netto 1,36 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifblatt-Set Professional for Wood, für Schwingschleifer, 10-teilig, ungelocht, gespannt, Blattabmessung, Breite: 115 mm, Länge: 280 mm, Körnung: 2 x 60, 2 x 80, 3 x 120, 3 x 240, geeignet für das Schleifen von Weichholz, passend zu gängigen Schwingschleifern

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Volumen (dm³) 0.372
Mit Löchern false
Breite (mm) 280
Einsatzbereich trocken
Abmessung Länge (mm) 310
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 120
Blattabmessung mm 115x280
Länge 115
Korngröße 2
Kornart sonstige
Körnung [2x60, 2x80, 3x120, 3x240]
Materialanwendung Holz
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen