Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 120

Artikelnummer: Z00183871
EAN: 3165140602990
Herstellernummer: 2607017100
Bosch
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 120
UVP: 6,95 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 4,41 € VE 1 Packung Netto 3,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, DIY, gespannt, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 120, langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen, zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung, Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall, ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag, leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung, 8 Absauglöcher für Staubabsaugung, passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.219
Mit Löchern true
Breite 93
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 235 x 98 x 25
Abmessung Länge (mm) 230
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 95
Abbildung ähnlich nein
Länge 230
Korngröße 120
Kornart sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen