Schleifblatt-Set für Schwingschleifer 93 x 185 mm Klett 8 Löcher 25-teilig K40-120

Artikelnummer: ZL0000259
EAN: 3165140416139
Herstellernummer: 2607019495
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer 93 x 185 mm Klett 8 Löcher 25-teilig K40-120
UVP: 11,85 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 7,90 € VE 25 Stück Netto 6,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer 93 x 185 mm Klett 8 Löcher 25-teilig K40-120

  • Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, mit Kletthaftung, 8 Löcher
  • hochwertige Schleifblätter für schnelles und feines Schleifen auf planer Fläche
  • universell einsetzbar, eine Qualität für verschiedene Oberflächenfür jedes Projekt das richtige Schleifmittel:
    • die Schleifblätter mit einer Körnung 60 (grob) sind geeignet für:
      • das Entfernen von dünner Farbe und Vorschleifen von rauen, ungehobelten Oberflächen, die Schleifblätter haben ein hoher Materialabtrag, optimal für das grobe Abtragsarbeiten
    • die Schleifblätter mit Körnung 80 (mittel) sind geeignet für:
      • das Plan- und Verschleifen von Unebenheiten und für das Beseitigen von Bearbeitungsspuren des Grobschliffs,
    • die Schleifblätter mit Körnung 120 (fein) sind geeignet für:
      • das Ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag
  • Blattabmessung
    • Breite: 93 mm
    • Länge: 185 mm
  • Inhalt:
    • 5 Stück Körnung 40
    • 5 Stück Körnung 60
    • 5 Stück Körnung 80
    • 10 Stück Körnung 120
  • eignet sich ideal für Schwingschleifer von Bosch

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Unterlage sonstige
Streuart sonstige
NEU! nein
Artikeltyp Zubehör
Verpackung Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Volumen (dm³) 0.370
Mit Löchern true
Breite (mm) 93
Einsatzbereich trocken
Abmessung (lxbxh) 190 x 98 x 25
Abmessung Länge (mm) 187
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 99
Abbildung ähnlich nein
Korngröße 40
Kornart sonstige
Länge (mm) 185
Materialanwendung sonstige
Für Exzenterschleifer false
Für Dreieckschleifer false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen