Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 40-120

Artikelnummer: ZL0000268
EAN: 3165140416177
Herstellernummer: 2607019499
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 40-120
UVP: 6,95 €   - Sie sparen 34%
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 25 Stück Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, 8 Löcher, 93 x 230 mm, 40-120 ist nur lieferbar in Einheiten von je 11 und einem Vielfachen davon
ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, DIY, gespannt, 8 Löcher, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, 5 Stück Körnung 60, 5 Stück Körnung 80, 5 Stück Körnung 120, 10 Stück Körnung 240, langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen, zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung, Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall, ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag, leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung, 8 Absauglöcher für Staubabsaugung, passend für Schwingschleifer gängiger Elektrowerkzeugmarken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Für Dreieckschleifer false
Kornart sonstige
Abmessung Höhe 13 Millimeter
NEU! nein
Länge 230 Millimeter
Abmessung Breite 93 Millimeter
Streuart sonstige
Volumen 0.258 Kubikdezimeter
Verpackung Geschrumpft mit Haftetikett ohne Euroloch
Korngröße 60
Einsatzbereich trocken
Für Exzenterschleifer false
Product Type Zubehör
Mit Löchern true
Breite (mm) 93
Materialanwendung sonstige
Unterlage sonstige
Abmessung Länge 213 Millimeter
Abbildung ähnlich nein
Abmessung (lxbxh) 235 x 98 x 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen