Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, gespannt, 93 x 230 mm, 180

Artikelnummer: Z00183878
EAN: 3165140603065
Herstellernummer: 2607017107
Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, gespannt, 93 x 230 mm, 180
UVP: 6,95 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 4,49 € VE 1 Paket Netto 3,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifblatt-Set für Schwingschleifer, 25-teilig, DIY, gespannt, 8 Löcher, B&D-Lochung, Blattabmessung, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Körnung 180, langlebige Schleifblätter mit leichter Abtragsleistung für gleichmäßige Schleifergebnisse auf größeren, ebenen Oberflächen, zum perfekten Vorbereiten von Oberflächen für die Weiterverarbeitung, Planschleifen und Verschleifen von kleinen Unebenheiten auf Hart- und Weichholz, Holzwerkstoffen, Spanplatten und Metall, ausbessern vor dem Farb- oder Lackauftrag, leistungsstarke, passgenaue Schleifblätter im Format 93 x 230 mm zur Spannbügelbefestigung, 8 Absauglöcher für Staubabsaugung, passend für Schwingschleifer der Marke Black & Decker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

NEU! nein
Länge 230
Korngröße 180
Breite 93
Product Type Zubehör
Für Exzenterschleifer false
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Einsatzbereich trocken
Abbildung ähnlich nein
Mit Löchern true
Volumen 0.219 Kubikdezimeter
Für Dreieckschleifer false
Verpackung Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung (lxbxh) 235 x 98 x 25
Abmessung Länge 230 Millimeter
Unterlage sonstige
Streuart sonstige
Abmessung Breite 95 Millimeter
Kornart sonstige
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen