Bosch Schleifpapier für Schwingschleifer, 93x186 mm, Körnung 40

10 Stück pro Paket

Lieferung in 2 Werktag.

6,68 €

Netto 5,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Körnung 40
Alle technische daten

Produktbeschreibung

93x186 mm

- Zur Bearbeitung von Holz und Metall - Klett

Lochung 8-fach.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 50%
Bosch Schleifblatt C470, 93 x 186 mm, 100, 8 Löcher, Klett, 10er-Pack

10 Stück pro Packung

UVP: 8,48 € 4,21 € Netto 3,54 € - zzgl. Versand
- 50%
Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 120, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 € - zzgl. Versand
- 50%
Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 80, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,71 € 5,33 € Netto 4,48 € - zzgl. Versand
- 50%
Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 40, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 12,41 € 6,16 € Netto 5,18 € - zzgl. Versand
- 50%
Bosch Schleifblatt C430, 10-teilig, 102 x 62, 93 mm, 180, 11 Löcher

10 Stück pro Packung

UVP: 10,51 € 5,22 € Netto 4,39 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben