Schleifplatte 131 x 83 mm, GSS 16 A, ohne Kletthaftung

Artikelnummer: Z00191658
EAN: 3165140045827
Herstellernummer: 2608000128
Bosch
Schleifplatte 131 x 83 mm, GSS 16 A, ohne Kletthaftung
Inkl. Steuern: 14,90 € VE 1 Stück Netto 12,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifplatte für Schwingschleifer, Länge: 131 mm, Breite: 83 mm, Schleifplatte ohne Kletthaftung, passend zu Schwingschleifer GSS 16 A Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.180
Breite, Blatt mm 83
Art des Zubehörs Schleifplatte
Abmessung Länge (mm) 196
Abmessung Höhe (mm) 8
Abmessung Breite (mm) 115
Länge, Blatt mm 131
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen