Schleifplatte 185 x 93 mm, GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung

Artikelnummer: Z00191670
EAN: 3165140127288
Herstellernummer: 2608000215
Bosch
Schleifplatte 185 x 93 mm, GSS 280 A, GSS 280 AE, ohne Kletthaftung
UVP: 32,50 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 20,62 € VE 1 Stück Netto 17,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifplatte für Schwingschleifer, Durchmesser: 185 mm, Breite: 93 mm, Länge: 230 mm, Schleifplatte ohne Kletthaftung, zum Feinschleifen, passend zu Schwingschleifer GSS 280 A und GSS 280 AE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.430
Breite, Blatt mm 115
Art des Zubehörs Schleifplatte
Abmessung Länge (mm) 235
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 122
Länge, Blatt mm 230
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen