Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm, GOP 10,8 V-LI, GOP 250, PMF 10,8 LI, PMF 180 E

Artikelnummer: Z00191683
EAN: 3165140484862
Herstellernummer: 2608000353
Schleifplatte AVI 93 G, 93 mm, GOP 10,8 V-LI, GOP 250, PMF 10,8 LI, PMF 180 E
Inkl. Steuern: 8,13 € VE 1 Stück Netto 6,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schleifplatte AVI 93 G, Durchmesser: 93 mm, Schleifplatte mit Mikrokletthaftung, schneller, einfacher Wechsel der Schleifblätter, passend zu GOP 10,8 V-LI, GOP 250 CE Professional, PMF 10,8 LI, PMF 180 E, Fein Multimaster FMM 250 (Durchmesser: 10 mm)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.523
Abmessung Länge (mm) 190
Abmessung Höhe (mm) 25
Abmessung Breite (mm) 110
Klettverschluss nein
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen