Schleifplatte für Bosch-Dreieckschleifer, PDA 100 und PDA 120 E

Artikelnummer: Z00191660
EAN: 3165140076401
Herstellernummer: 2608000149
Bosch
Schleifplatte für Bosch-Dreieckschleifer, PDA 100 und PDA 120 E
UVP: 11,23 €   - Sie sparen 39%
Inkl. Steuern: 6,82 € VE 1 Stück Netto 5,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifplatte für Bosch-Dreieckschleifer, mit Klettsystem, passend zu Dreieckschleifer PDA 100 und PDA 120 E

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.176
Art des Zubehörs Schleifplatte
Abmessung Länge (mm) 111
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 93
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen