Schleifplatte verlängert 185 x 93 mm, Deltaform

Artikelnummer: Z00191661
EAN: 3165140105767
Herstellernummer: 2608000189
Bosch
Schleifplatte verlängert 185 x 93 mm, Deltaform
UVP: 46,17 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 30,71 € VE 1 Stück Netto 25,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifplatte verlängert für Schwingschleifer, Länge x Breite: 185 x 93 mm, Deltaform für engwinklige Flächen, doppelseitig bestückbar, mit Kletthaftung, Abmessungen wie Bosch-Dreieckschleifer und -Schleifblatt, passend zu Schwingschleifer GSS 230 A und GSS 230 AE Professional

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.349
Breite, Blatt mm 93
Art des Zubehörs Schleifplatte
Abmessung Länge (mm) 280
Abmessung Höhe (mm) 13
Abmessung Breite (mm) 96
Länge, Blatt mm 185
Klettverschluss ja
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen