Schleifrahmen für PBS 75, GBS 75 A/AE

Artikelnummer: Z00191254
EAN: 3165140015691
Herstellernummer: 2608005026
Schleifrahmen für PBS 75, GBS 75 A/AE
UVP: 149,04 €   - Sie sparen 38%
Inkl. Steuern: 92,47 € VE 1 Stück Netto 77,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifrahmen für Bandschleifer, mit Bürsten- und Kunststoffeinsatz, passend zu GBS 75 A, GBS 75 AE, GBS 75 AE Set Professional, PBS 75 A, PBS 75 AE

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 5.003
Art des Zubehörs sonstige
Abmessung Länge (mm) 418
Abmessung Höhe (mm) 64
Abmessung Breite (mm) 187
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen