Schleifwalze (flexibel), 60 mm, 120, für PRR 250 ES

Artikelnummer: Z00477870
EAN: 3165140730136
Herstellernummer: 1600A00153
Schleifwalze (flexibel), 60 mm, 120, für PRR 250 ES
UVP: 12,00 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 9,34 € VE 1 Stück Netto 7,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schleifwalze (flexibel), Systemzubehör für PRR 250 ES. Wechselaufsatz für Schleifroller, Breite: 60 mm, Körnung 120. Für Werkstücke mit unebenen oder gewölbten Formen wie Tischbeine, Handläufe oder Streben. Für leichte Abtragsarbeiten. Durch die flexible Anpassung an jede Wölbung wird lästiges Nachschleifen per Hand unnötig. Gleichmäßiger und hoher Materialabtrag, auch bei stark konturierten Flächenperfekt für alles was rund ist. Es gibt viele Flächen, bei denen man mit Standardaufsätzen nicht weiterkommt, die extrem flexible Schleifwalze passt sich durch die längs eingeschnittenen Lamellen jeder Wölbung an und schleifen stets gleichmäßig, auch bei stark konturierten Flächen. Geeignet für Material Holz, für Oberflächen: uneben, gewölbt oder kleine Unregelmäßigkeiten. Passend für Bosch Schleifroller PRR 250 ES

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifrollenbreite (mm) 60
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 0.472
Abmessung Länge (mm) 62
Abmessung Höhe (mm) 117
Abmessung Breite (mm) 65
Körnung 120
Geeignet für Beton false
Geeignet für Metall false
Geeignet für Kunststoff false
Geeignet für Naturstein false

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen