Bosch Schwabbelscheibe, Flanell (glatte Stoffoberfläche), 250 mm

Artikelnummer: Z00189164
EAN: 3165140026529
Herstellernummer: 1 608 611 002
Bosch Schwabbelscheibe, Flanell (glatte Stoffoberfläche), 250 mm
UVP: 77,14 €   - Sie sparen 48%
Brutto Set-Preis 40,00 € Netto 33,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwabbelscheibe für Polierer, Flanell (glatte Stoffoberfläche), Arbeitsdurchmesser: 250 mm, 20 mm dick, geeignet für das Aufpolieren von Kunststoffen oder Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen, zur Verwendung mit Politur auf kleineren ebenen oder gewölbten Flächen, ideal für enge Stellen oder Objekte mit hervorstehenden Teilen, passend zu GPO 12 und GPO 12 E Professional

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spartenbezeichnung 74
Nettogewicht 0.420 Kilogramm
Geeignet für Beton false
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Arbeitsdurchmesser 250 Millimeter
Abmessung Länge 250 Millimeter
Geeignet für Kunststoff true
Produkttext, ZB grau Schwabbelscheibe
Volumen 1.563 Kubikdezimeter
Spezifikation 250 mm
Geeignet für Naturstein false
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Geeignet für Metall true
Abmessung Breite 250 Millimeter
SOL Date 18.07.2002
Bruttogewicht 0.393 Kilogramm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]