Bosch Schwabbelscheibe, Nessel (angeraute Stoffoberfläche), 250 mm

Artikelnummer: Z00189165
EAN: 3165140026536
Herstellernummer: 1608611003
Bosch Schwabbelscheibe, Nessel (angeraute Stoffoberfläche), 250 mm
Brutto Set-Preis 37,28 € Netto 31,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schwabbelscheibe für Polierer, Nessel (angeraute Stoffoberfläche), Arbeitsdurchmesser: 250 mm, 20 mm dick, für weichen Einsatz, Finish, geeignet für das Aufpolieren von Kunststoffen oder Buntmetall sowie für das Hochglanzpolieren leicht verschmutzter, zerkratzter oder vorpolierter Oberflächen, zur Verwendung mit Politur auf kleineren ebenen oder gewölbten Flächen, ideal für enge Stellen oder Objekte mit hervorstehenden Teilen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 280 Millimeter
Abmessung Länge 295 Millimeter
Abmessung Höhe 30 Millimeter
Arbeitsdurchmesser mm 250
Volumen 2.478 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]