Vlies für Dreieckschleifer, 93 mm, 100, mittel

Artikelnummer: Z00186756
EAN: 3165140070805
Herstellernummer: 2608604494
Bosch
Vlies für Dreieckschleifer, 93 mm, 100, mittel
UVP: 3,78 €   - Sie sparen 55%
Inkl. Steuern: 1,69 € VE 1 Stück Netto 1,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vlies für Dreieckschleifer, Blattabmessung: 93 mm, mit Klettsystem, Körnung 100, Härtegrad mittel, geeignet für das Strukturieren (Rustikaloptik) von Holz, zum Entrosten von Metall und zum Anschleifen (Mattieren) von Lacken, Reinigungsvlies geeignet für das Entfernen von Schmutz und Ablagerungen ohne Veränderung der Werkstückoberfläche, arbeitet ohne Schleifmittel, kann in weichem Material leichte Kratzer hinterlassen, passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser (mm) 93
Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 0.125
Abmessung Länge (mm) 125
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 100
Blattabmessung mm 93
Körnung 100
Härtegrad grob

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen