Schleifscheibe G-AZA 80 BOMB 125x22mm SPECIAL

Artikelnummer: Z00056980
EAN: 4081600522822
Herstellernummer: 5212387-100
DRONCO
Schleifscheibe G-AZA 80 BOMB 125x22mm SPECIAL
Inkl. Steuern: 23,23 € VE 10 Stück Netto 19,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Universal-Fächerscheibe mit Zirkonkorund auf Glasgewebeteller · ideal für Flächenschliff von allen Metallen und Edelstahl · hohe Abtragsleistung bei hoher Standzeit · Bohrung 22,23mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Scheibenstärke (mm) 22,0
Körnung 80
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen