Trennscheibe A 24 R Supra 230x3x22,23mm Stahl

Artikelnummer: Z00056466
EAN: 4014855012503
Herstellernummer: 13464
Trennscheibe A 24 R Supra 230x3x22,23mm Stahl
Inkl. Steuern: 47,95 € VE 25 Stück Netto 40,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für die Stahlbearbeitung · einsetzbar auch auf Edelstahl · gute Schnittleistung · hohe Aggressivität und Standzeit · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 3
Bohrung (mm) 22,23
Form gerade

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen