Trennscheibe A 60 Extra D.115xB.1,0mm gerade Bohrung 22,23mm Klingspor

Artikelnummer: Z00056580
EAN: 4014855099139
Herstellernummer: 262936
Klingspor
Trennscheibe A 60 Extra D.115xB.1,0mm gerade Bohrung 22,23mm Klingspor
Inkl. Steuern: 23,79 € VE 25 Stück Netto 19,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extra dünne Standardscheibe für die Bearbeitung von dünnwandigen Profilen und Rohren aus Edelstahl · Bohrung 22,23 mm Ø

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke (mm) 1,0
Bohrung (mm) 22,23
Form gerade
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen