Schleifscheibenabrichter z.Reinigen 8Stahlrädchen

Artikelnummer: Z00056451
EAN: 4005725201028
Herstellernummer: 20102
Schleifscheibenabrichter z.Reinigen 8Stahlrädchen
Inkl. Steuern: 11,55 € VE 1 Stück Netto 9,71 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zum Abrichten und Reinigen von Schleifscheiben · mit 4 gehärteten Stahlrädchen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rollen-Ø (mm) 32
Breite (mm) 14
für Schleifscheiben-Ø (mm) bis 250
Gesamtlänge MV (mm) 240

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen