• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 37%

Bosch Schaumstoffscheibe weich (weiß), Durchmesser 170 mm

UVP: 17,17 € 10,82 € Netto 9,09 €
- 45%

Bosch Lammwollhaube für Polierer, 180 mm

UVP: 13,61 € 7,50 € Netto 6,30 €
- 45%

Bosch Polierschwamm für Exzenterschleifer, Klett, 130 mm

UVP: 10,04 € 5,52 € Netto 4,64 €
- 50%
- 49%

Bosch Polierschwamm mit Gewinde M 14 für Polierer, 160 mm

UVP: 16,77 € 8,62 € Netto 7,24 €

osborn Profi Polierset m.Aufnahmeschaft Filz,Tuch101,Paste weiß,braun,blau max.4000Rpm

Artikelnummer:  
Z00056528 
EAN:  
4013349651884 
Herstellernummer:  
1203600000 
Marke: 
osborn 

Lieferung in 1 Werktag.

11,00 €

Netto 9,24 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Max. Drehzahl 4000 Reziproke Minute
Ø 85 / 80 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

zum Vorpolieren und Abglänzen von Stahl, Edelstahl und Buntmetallen · mit Aufnahmeschaft für Bohrmaschine, max. 4000 Rpm. · Inhalt: Filz 2-stufig, Tuch 101, Paste weiß, braun, blau, Spannschaft
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben