Lamellenschleifschieibe POLIFAN PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L

Artikelnummer: Z00057017
EAN: 1234
Herstellernummer: 67689062
Lamellenschleifschieibe POLIFAN PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L
Inkl. Steuern: 81,31 € VE 10 Stück Netto 68,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

durch die radiale Bauform speziell für die Kehlnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten von Stahl und Edelstahl (INOX) geeignet · Zirkonkorund · schnelles, aggressives Schleifen durch hohe Abtragsleistung ermöglicht deutliche Einsparung von Lohnkosten · präzises Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie · Formstabilität bei hoher Standzeit in der Bearbeitung von Kehlnähten · optimale Ausnutzung des Schleifmaterials im Radius · beste Ergebnisse werden auf leistungsstarken Winkelschleifern erzielt · Bohrung 22,23 mm Ø Ausführung M: Kehlnahtradien 5 mm, Breite am Radius: 11 mm Ausführung L: Kehlnahtradien 8 mm, Breite am Radius: 14 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrung (mm) 22,23
Körnung 40
Max. Drehzahl (/min) 12200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen