Schleifscheibe LGZ F1 125x22,23mm K40 Edelstahl Proline

Artikelnummer: Z00057343
EAN: 4011890050200
Herstellernummer: 202820
Schleifscheibe LGZ F1 125x22,23mm K40 Edelstahl Proline
Inkl. Steuern: 31,00 € VE 10 Stück Netto 26,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Best-Leistungen bei Stahl · Faserstoffträger, Zirkonkorund · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · hochfeste Stähle und Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · NE-Metalle · Legierungen · Holz, Lacke und Spachtelmasse · GFK Anwendung: Schweißnähte · Entgraten · Egalisieren · Entrosten · Reinigen · Flächenschliff · Ecken- und Kantenschliff Besondere Produktvorteile: hohe Zerspanungsleistung · kühler Schliff · geräuscharm · vibrationsarm · angenehmes Schleifverhalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Körnung 40
Form gerade
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen