RHODIUS Schleifscheibe LSZ F1 115x22,23mm K120 Edelstahl Proline

Artikelnummer: Z00057330
EAN: 4011890013762
Herstellernummer: 202689
RHODIUS Schleifscheibe LSZ F1 115x22,23mm K120 Edelstahl Proline
Brutto Set-Preis 23,24 € 10 Stück pro Karton Netto 19,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Best-Leistungen bei Stahl · Faserstoffträger, Zirkonkorund · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · hochfeste Stähle und Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · NE-Metalle · Legierungen · Holz, Lacke und Spachtelmasse · GFK Anwendung: Schweißnähte · Entgraten · Egalisieren · Entrosten · Reinigen · Flächenschliff · Ecken- und Kantenschliff Besondere Produktvorteile: hohe Zerspanungsleistung · kühler Schliff · geräuscharm · vibrationsarm · angenehmes Schleifverhalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø 115 Millimeter
Körnung 120
Form schräg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]