Schleifscheibe LSZ F1 115x22,23mm K24 Edelstahl Proline

Artikelnummer: Z00057326
EAN: 4011890047057
Herstellernummer: 202642
Schleifscheibe LSZ F1 115x22,23mm K24 Edelstahl Proline
Inkl. Steuern: 24,12 € VE 10 Stück Netto 20,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr gute Leistungen bei Edelstahl und Best-Leistungen bei Stahl · Faserstoffträger, Zirkonkorund · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · hochfeste Stähle und Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · NE-Metalle · Legierungen · Holz, Lacke und Spachtelmasse · GFK Anwendung: Schweißnähte · Entgraten · Egalisieren · Entrosten · Reinigen · Flächenschliff · Ecken- und Kantenschliff Besondere Produktvorteile: hohe Zerspanungsleistung · kühler Schliff · geräuscharm · vibrationsarm · angenehmes Schleifverhalten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Körnung 24
Form schräg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen