Schleifscheibe RS 2 180x4,0x22,23mm Stahl Proline

Artikelnummer: Z00057286
EAN: 4011890001431
Herstellernummer: 200246
Schleifscheibe RS 2 180x4,0x22,23mm Stahl Proline
Inkl. Steuern: 23,56 € VE 10 Stück Netto 19,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

besonders gut zur Bearbeitung harter Materialien · nicht eisen- und schwefelfrei · Material: gehärtete und hochlegierte Stähle · Baustähle · Werkzeugstähle Anwendung: Schweißnahtvorbereitung · Egalisieren · Ecken- und Kantenschliff · Flächenschliff Besondere Produktvorteile: angenehmes Schleifverhalten · hohe Zerspanungsleistung · wirtschaftlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 180
Scheibenstärke (mm) 4,0
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen