Schleifscheibe RS 28 125x7,0x22,23mm Edelstahl Alphaline

Artikelnummer: Z00057273
EAN: 4011890071717
Herstellernummer: 208733
Schleifscheibe RS 28 125x7,0x22,23mm Edelstahl Alphaline
Inkl. Steuern: 47,58 € VE 25 Stück Netto 39,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

leistungsstarke Schruppscheibe mit hoher Zerspanung · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · gehärtete Stähle · Baustähle · Werkzeugstähle Anwendung: Schweißnahtvorbereitung · Entgraten · Egalisieren · Ecken- und Kantenschliff · Flachschliff · Schweißnähte Besondere Produktvorteile: angenehmes Schleifverhalten · hohe Standzeit · hohe Zerspanungsleistung · wirtschaftlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Scheibenstärke (mm) 7,0
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen