Schleifscheibe RS 38 125x7,0x22,23mm Edelstahl Proline

Artikelnummer: Z00057268
EAN: 4011890044599
Herstellernummer: 200451
Schleifscheibe RS 38 125x7,0x22,23mm Edelstahl Proline
Inkl. Steuern: 57,24 € VE 25 Stück Netto 48,10 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

leistungsstarke Schruppscheibe mit hoher Zerspanung · Bohrung 22,23 mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · gehärtete Stähle · Baustähle · Werkzeugstähle Anwendung: Schweißnahtvorbereitung · Entgraten · Egalisieren · Ecken- und Kantenschliff · Flachschliff · Schweißnähte Besondere Produktvorteile: angenehmes Schleifverhalten · hohe Standzeit · hohe Zerspanungsleistung · wirtschaftlich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Scheibenstärke (mm) 7,0
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen