Schleifscheibe RS 66 180x7,0x22,23mm Stein Topline

Artikelnummer: Z00057302
EAN: 4011890002209
Herstellernummer: 200403
Schleifscheibe RS 66 180x7,0x22,23mm Stein Topline
Inkl. Steuern: 30,98 € VE 10 Stück Netto 26,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

auch für die Bearbeitung von Grauguss und Titan Material: Baustoffe · NE-Metalle · Legierungen wie Messing, Bronze, AL/Mg-Legierungen Anwendung: Gussputzen · Egalisieren · Ecken- und Kantenschliff · Flächenschliff Besondere Produktvorteile: gute Zerspanungsleistung · hohe Standzeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 180
Scheibenstärke (mm) 7,0
Bohrungs-Ø (mm) 22,23
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen