Schleifscheibe VLS 115x22,23mm Fine (fein) Edelstahl Proline

Artikelnummer: Z00057364
EAN: 4011890070796
Herstellernummer: 303345
Schleifscheibe VLS 115x22,23mm Fine (fein) Edelstahl Proline
Inkl. Steuern: 39,45 € VE 10 Stück Netto 33,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zur schonenden Oberflächenbearbeitung · Faserstoffträger · Bohrung 22,23mm Ø · Material: rost- und säurebeständige Stähle · hochfeste und hochlegierte Stähle · hochfeste Bleche · Baustähle · Werkzeugstähle · NE-Metalle · Holz, Lacke und Spachtelmasse · GFK · CFK Anwendung: Schweißnähte · Entgraten · Egalisieren · Entrosten · Reinigen · Flächenschliff · Kunststoffe Besondere Produktvorteile: angenehmes Schleifverhalten · extrem feines und ebenmäßiges Schliffbild · geräuscharm · vibrationsarm · geringer Funkenflug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 115
Körnung fine
Form schräg
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen