Trennscheibe extradünn f.Blech D.125x0,8mm RHODIUS Bohrung 22,2mm

Artikelnummer: Z00056573
EAN: 4011890057650
Herstellernummer: 206684
Trennscheibe extradünn f.Blech D.125x0,8mm RHODIUS Bohrung 22,2mm
Inkl. Steuern: 90,51 € VE 50 Stück Netto 76,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

extradünne Präzisions-Trennscheibe mit nur 0,8 mm Breite für die Bearbeitung speziell dünnwandiger Materialien bis 2,5 mm (Bleche, Rohre, Profile) · eisen- und schwefelfrei · mit höchstpräziser Schneidleistung und sehr hoher Standzeit · Material: rost- und säurebeständige Stähle · hochlegierte Stähle · hochfeste Stähle und Bleche · kunststoffbeschichtete und lackierte Bleche Anwendung: dünnwandige Bleche, Rohre und Profile · Kabelschächte · Wellbleche · Trapezprofile und Gewindestäbe Besondere Produktvorteile: minimale Gratbildung · geringer Funkenflug · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · hohe Standzeit · sehr kühler Schnitt · hohe Seitenstabilität · geringe Geruchsentwicklung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheiben-Ø (mm) 125
Scheibenstärke (mm) 0,8
Bohrung (mm) 22,23
Form gekröpft
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen