RHODIUS Trennscheibe f.VA D.125x1,5mm Bohrung 22,2mm RHODIUS gerade

Artikelnummer: Z00056577
EAN: 4011890056004
Herstellernummer: 206165
RHODIUS Trennscheibe f.VA D.125x1,5mm Bohrung 22,2mm RHODIUS gerade
Brutto Set-Preis 95,00 € 50 Stück pro Karton Netto 79,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Höchstleistungs-Trennscheibe für die Bearbeitung von Edelstahl · mit überragender Schneidleistung und Standzeit · Material: rost- und säurebeständige Stähle · Hardox · gehärtete, hochlegierte und hochfeste Stähle · verzinkte Teile Anwendung: dünnwandige Rohre und Profile · Bleche · Vollmaterial · Flacheisen Besondere Produktvorteile: geringe Gratbildung · geringer Funkenflug · sehr hohe Schnittgeschwindigkeit · sehr hohe Standzeit · kühler Schnitt · geringe Geruchsentwicklung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibenstärke 1,5 Millimeter
Form gerade
Bohrung 22,23 Millimeter
Scheiben-Ø 125 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]