Schwingschleifer GSS 140 A

Artikelnummer: Z00188588
EAN: 3165140337878
Herstellernummer: 0601297087
Schwingschleifer GSS 140 A
UVP: 172,55 €   - Sie sparen 20%
Inkl. Steuern: 138,23 € VE 1 Stück Netto 116,16 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schwingschleifer GSS 140 A, mit Easy-Fit sitzt jedes Schleifpapier, perfekter Halt des Papiers ohne Flattern und Reißen durch Bosch Easy-Fit-System, für Klett- und Rollenpapier, Bosch Microfilter System: effiziente Staubabsaugung in Perfektion, ergonomische Bauform mit zwei Softgripflächen für zwei Griffpositionen, vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten, lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und die hochwertige, weiße Schleifplatte, 180 Watt für hohe Abtragsleistung, Handwerkerkoffer (2 605 438 171), Lochwerkzeug (ET-Nr. 2 610 920 650), Microfilter Box (ET-Nr. 2 605 411 203), 2 x Schleifpapier

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Schwingzahl im Leerlauf (min-1) 24000
Schwingkreis (mm) 1.6
Schwingkreis-Ø (mm) 1,6
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 14.416
Produktart Schwingschleifer
Schleifblatt mit Klettverschluss, Breite (mm) 115
Schleifblatt zum Klemmen, Länge (mm) 140
Schleifblatt zum Klemmen, Breite (mm) 115
Schleifblatt mit Klettverschluss, Länge (mm) 107
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleifplatte, Breite (mm) 113
Schleifplatte, Länge (mm) 105
Schleifplattenlänge (mm) 105
Schleifplattenbreite (mm) 113
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 343 x 270 x 162 mm
Breite (mm) 113.0
Electronic nein
Abmessung Länge (mm) 340
Abmessung Höhe (mm) 160
Abmessung Breite (mm) 265
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 12000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 12000
Min. Frequenz (Hz) 50
Klettverschluss ja
Höhe (mm) 146.6
Leistungsaufnahme (W) 180
Länge (mm) 249.1
Leerlaufdrehzahl (min-1) 12000

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen