Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton

Artikelnummer: Z00188583
EAN: 3165140663779
Herstellernummer: 0601292802
Schwingschleifer GSS 230 AVE, im Karton
UVP: 351,05 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 269,75 € VE 1 Stück Netto 226,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwingschleifer GSS 230 AVE, erstklassige Oberflächengüte bei geringsten Vibrationen, geringste Vibrationen seiner Klasse (kleiner als 2,5 m/s²) durch entkoppeltes Motorgehäuse, gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte, perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems, direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation, ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff, Drehzahlvorwahl und 300-Watt-Motor bieten Kraftreserven und optimale Anpassung an die Schleifanwendung, Karton, Zusatzhandgriff (2 602 026 175), Microfilter Box (2 605 411 228)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Schwingzahl im Leerlauf (min-1) 16000 – 22000
Schwingkreis (mm) 2.4
Schwingkreis-Ø (mm) 2,4
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 14.918
Produktart Schwingschleifer
Schleifblatt mit Klettverschluss, Breite (mm) 92
Schleiffläche (qcm) 167
Schleifblatt zum Klemmen, Länge (mm) 230
Schleifblatt zum Klemmen, Breite (mm) 92
Schleifblatt mit Klettverschluss, Länge (mm) 184
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleifplatte, Breite (mm) 92
Schleifplatte, Länge (mm) 182
Schleifplattenlänge (mm) 182
Schleifplattenbreite (mm) 92
Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 92.0
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 450
Abmessung Höhe (mm) 148
Abmessung Breite (mm) 224
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 8000
Min. Frequenz (Hz) 50
Klettverschluss ja
Höhe (mm) 205.0
Leistungsaufnahme (W) 300
Länge (mm) 415.0
Leerlaufdrehzahl (min-1) 8000 – 11000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen