Schwingschleifer GSS 280 AE

Artikelnummer: Z00188586
EAN: 3165140707213
Herstellernummer: 0601293670
Bosch
Schwingschleifer GSS 280 AE
UVP: 327,25 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 249,45 € VE 1 Stück Netto 209,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwingschleifer GSS 280 AE, der Schleifer für höchste Oberflächengüte, hochwertige Schleifplatten für höchste Oberflächengüte und fünfmal höhere Lebensdauer als Gummischleifplatten, leise und vibrationsarm für angenehmeres Arbeiten, beste Lagerabdichtung und hochwertiger Alulagerflansch für Laufruhe und lange Lebensdauer des Motors, stirnseitiges Bündigschleifen dank abnehmbarem Zusatzgriff, Bosch Microfilter System: mobiles Absaugen in Perfektion, auch für Linkshänder geeignet, Karton, Zusatzhandgriff (2 602 026 070)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Schwingzahl im Leerlauf (min-1) 11000 – 22000
Schwingkreis (mm) 2.4
Schwingkreis-Ø (mm) 2,4
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 11.715
Produktart Schwingschleifer
Schleifblatt mit Klettverschluss, Breite (mm) 115
Schleifblatt zum Klemmen, Länge (mm) 280
Schleifblatt zum Klemmen, Breite (mm) 115
Schleifblatt mit Klettverschluss, Länge (mm) 230
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleifplatte, Breite (mm) 114
Schleifplatte, Länge (mm) 226
Schleifplattenlänge (mm) 226
Schleifplattenbreite (mm) 114
Artikeltyp Bosch Blau
Breite (mm) 114
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 440
Abmessung Höhe (mm) 128
Abmessung Breite (mm) 208
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 11000
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 5500
Min. Frequenz (Hz) 50
Klettverschluss ja
Höhe (mm) 128
Leistungsaufnahme (W) 330
Länge (mm) 226
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5500 – 11000

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen