Multischleifer PSM 100 A

Artikelnummer: ZL0000201
EAN: 3165140718004
Herstellernummer: 06033B7000
Bosch
Multischleifer PSM 100 A
UVP: 59,99 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 52,86 € VE 1 Stück Netto 44,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Multischleifer PSM 100 A, das handliche Multitalent unter den Schleifern, leicht und kompakt, ideal zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen sowie von kleineren und mittleren Flächen, sauber arbeiten dank Microfilter-System: das eingebaute Staubsaugelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box, Microklett für schnellen Wechsel des Schleifpapiers, zweigeteilte Schleifplatte: für die optimale Ausnutzung des Schleifpapiers kann die Deltaspitze des Schleifpapiers und der Schleifplatte mühelos abgelöst und gedreht werden, Anschluss zur Staubabsaugung für Allzwecksauger, Kunststoffkoffer, 3 Schleifblätter K 80, K 120, K 160 (2 609 000 178)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Multischleifer
Usage level Easy
Schwingkreis-Ø (mm) 1,4
Softgrip ja
Volumen (dm³) 9.096
Produktart Multischleifer
Schleiffläche (cm²) 104
Artikeltyp Bosch Grün
Bosch-SDS nein
Bosch Electronic nein
Drehzahlvorwahl nein
Abmessung Länge (mm) 119
Abmessung Höhe (mm) 260
Abmessung Breite (mm) 294
Nennaufnahme (W) 100
Micro-Filtersystem ja
Micro-Kletthaftung ja
Leistungsaufnahme (W) 100
Maschinengewicht (kg) 0,9
Magnesium Schleifplatte XXL nein

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen