Schwingschleifer PSS 200 A

Artikelnummer: Z00183541
EAN: 3165140337441
Herstellernummer: 0603340000
Schwingschleifer PSS 200 A
UVP: 59,99 €   - Sie sparen 4%
Inkl. Steuern: 57,72 € VE 1 Stück Netto 48,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwingschleifer PSS 200 A, höchste Oberflächengüte auf großen Flächen, die ideale Lösung für feinsten Schliff und schnellen Schleiffortschritt mit leistungsstarkem 200-Watt-Motor und einer Schleiffläche von 92x182 mm, sauber arbeiten dank Bosch Micro Filtersystem: das eingebaute Staubsaugelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box, Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel, Anschluss zur Staubabsaugung, Softgrip für angenehmes Arbeiten, gute Handhabung auch für Linkshänder, Bosch Microfilter, Kunststoffkoffer, Schleifblatt (Red Wood) P120

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Schwingschleifer
Usage level Easy
Schwingkreis (mm) 2.0
Schwingkreis-Ø (mm) 2,0
Softgrip ja
Volumen (dm³) 13.346
Produktart Schwingschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 117 x 388 x 294
Schleiffläche rechteckig 167 cm² (92 x 182 mm)
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleifplattenlänge (mm) 182
Schleifplattenbreite (mm) 92
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 294
Bosch-SDS nein
Bosch Electronic nein
Drehzahlvorwahl nein
Abmessung Länge (mm) 117
Abmessung Höhe (mm) 294
Abmessung Breite (mm) 388
Abgabeleistung (W) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 24000
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 200
Micro-Filtersystem ja
Micro-Kletthaftung ja
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 14000
Microklettsystem (mm) 93 x 185
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 117
Leistungsaufnahme (W) 200
Maschinengewicht (kg) 1,6
Magnesium Schleifplatte XXL nein
Länge (mm) 388

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen