Schwingschleifer PSS 300 AE

Artikelnummer: Z00183543
EAN: 3165140337564
Herstellernummer: 0603340300
Bosch
Schwingschleifer PSS 300 AE
UVP: 149,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 129,32 € VE 1 Stück Netto 108,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwingschleifer PSS 300 AE, höchste Oberflächengüte auf großen Flächen, die ideale Lösung für feinsten Schliff und besonders schnellen Schleiffortschritt mit leistungsstarkem 250-Watt-Motor und extra großer hochwertiger Magnesiumschleifplatte (115x230 mm), sauber arbeiten dank Bosch Micro Filtersystem: das eingebaute Staubsaugelement saugt den Staub direkt in die mitgelieferte Microfilter Box, Bosch-Electronic Stellrad zur Schwingzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten, Klettverschluss für schnellen und bequemen Schleifblattwechsel, Schleifblatt-Spannsystem mit Spannhebel für einfachen und bequemen Wechsel von Schleifpapier zum Klemmen, Anschluss zur Staubabsaugung, Softgrip für angenehmes Arbeiten, gute Handhabung auch für Linkshänder, Bosch Microfilter, Kunststoffkoffer, Schleifblatt (Red Wood) P120

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vergleichsmaßstab Schwingschleifer
Usage level Expert
Schwingkreis (mm) 1.8
Schwingkreis-Ø (mm) 1,8
Softgrip ja
Spannsystem (mm) 115 x 280
Volumen (dm³) 16.413
Produktart Schwingschleifer
Packung (T/B/H) (mm) 145 x 385 x 294
Schleiffläche rechteckig 262 cm² (114 x 230 mm)
Schleifmittelbefestigung kletten
Schleifplattenlänge (mm) 230
Schleifplattenbreite (mm) 115
Artikeltyp Bosch Grün
Breite (mm) 385
Bosch-SDS nein
Bosch Electronic ja
Drehzahlvorwahl nein
Abmessung Länge (mm) 145
Abmessung Höhe (mm) 294
Abmessung Breite (mm) 385
Abgabeleistung (W) 125
Max. Leerlaufdrehzahl (U/min) 24000
Max. Frequenz (Hz) 60
Nennaufnahme (W) 250
Micro-Filtersystem ja
Micro-Kletthaftung ja
Min. Leerlaufdrehzahl (U/min) 14000
Microklettsystem (mm) 115 x 230
Min. Frequenz (Hz) 50
Höhe (mm) 294
Leistungsaufnahme (W) 250
Maschinengewicht (kg) 1,8
Magnesium Schleifplatte XXL ja
Länge (mm) 145

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen